NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkos 4/15 tiivistesarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 13...15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632414
Sähkönumero
7263241
Toimittajan tuotenumero
7263241
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
13...15 mm
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, neljällemaks. 15mm halkaisijan kaapelille
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, neljälle maksimissaan 15mm halkaisijan kaapelille.
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, neljälle maksimissaan 15mm halkaisijan kaapelille.


