NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkos 6/10 tiivistesarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 8.5...10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632438
Sähkönumero
7263243
Toimittajan tuotenumero
7263243
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
8.5...10 mm
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kuudellemaks. 10mm halkaisijan kaapelille
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kuudelle maks. 10mm halkaisijan kaapelille.
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kuudelle maks. 10mm halkaisijan kaapelille.


