NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkos 6/7 tiivistesarja

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 4...7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300710

Sähkönumero

7269494

Toimittajan tuotenumero

7269494

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

4...7 mm

NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kuudelle maks. 7mm halkaisijan kaapelille tai mikrokanavalle

NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kuudelle maks. 7mm halkaisijan kaapelille tai mikrokanavalle.