NAFICON - Asennustarvike - Tarranauhakiinnike 200x15mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 15 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Materiaali - muovi
Kiristysmekanismi - tarranauha
Malli / Tyyppi - tarranauha
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300635
Sähkönumero
7269019
Toimittajan tuotenumero
7269019
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
15 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Materiaali:
muovi
Kiristysmekanismi:
tarranauha
Malli / Tyyppi:
tarranauha
Avattava:
kyllä
Tarranauhakiinnike 200x15mm 20kpl
Pehmeä tarranauhakiinnike kaapeleiden ja kuitujen hallintaan. Helppo avata ja sulkea uudestaan. Ei aiheuta turhaa puristusta, eikä näin häiritse signaalia. Tarranauhan pituus on 200mm ja leveys 15mm.
Paketti sisältää yhteensä 20 kpl tarranauhakiinnikkeitä:
Pehmeä tarranauhakiinnike kaapeleiden ja kuitujen hallintaan. Helppo avata ja sulkea uudestaan. Ei aiheuta turhaa puristusta, eikä näin häiritse signaalia. Tarranauhan pituus on 200mm ja leveys 15mm.
Paketti sisältää yhteensä 20 kpl tarranauhakiinnikkeitä:
- Vihreä 4kpl
- Keltainen 4kpl
- Punainen 4kpl
- Musta 4kpl
- Sininen 4kpl


