NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x2

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x2

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - avoin pää

  • Lähtöliittimen tyyppi - avoin pää

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072626352

Sähkönumero

7262635

Toimittajan tuotenumero

7262635

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x2

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

avoin pää

Lähtöliittimen tyyppi:

avoin pää

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

4.2 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

0.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.2 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

1000 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

1000 mm

Korkeus:

4 mm

Leveys:

7 mm

Syvyys:

60 mm

Jakaja. jossa 1:2 jakosuhde

Jakaja, jossa 1:2 jakosuhde. Kuitujen paksuus on 250 µm.