NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x32 LCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x32
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - LC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072627991
Sähkönumero
7262799
Toimittajan tuotenumero
7262799
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x32
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
LC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
17.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.45 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
6 mm
Leveys:
20 mm
Syvyys:
80 mm
1:32 jakosuhteella oleva jakaja, jossa asennettuna LC-APC-liittimet


