NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 2x32

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 2 x 32

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - muu

  • Tuloliittimen tyyppi - avoin pää

  • Lähtöliittimen tyyppi - avoin pää

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072626390

Sähkönumero

7262639

Toimittajan tuotenumero

7262639

Tukkuerä

1

Tyyppi:

2 x 32

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

muu

Tuloliittimen tyyppi:

avoin pää

Lähtöliittimen tyyppi:

avoin pää

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

17.5 dB

Heijastusvaimennus minimi:

50 dB

Max. uniformity loss:

2.3 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.4 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Kuitupituus tulopuoli:

1000 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

1000 mm

Korkeus:

6 mm

Leveys:

19 mm

Syvyys:

100 mm

Jakaja. jossa kaksi sisääntuloa ja jako 32:een

Jakaja, jossa kaksi sisääntuloa ja jako 32:een