NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 2x32 SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 2 x 32
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072683041
Sähkönumero
7268304
Toimittajan tuotenumero
7268304
Tukkuerä
1
Tyyppi:
2 x 32
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
17.5 dB
Heijastusvaimennus minimi:
50 dB
Max. uniformity loss:
2.3 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.4 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
6 mm
Leveys:
19 mm
Syvyys:
100 mm
Jakaja, jossa kaksi sisääntuloa ja jako 32:een. SC-APC liittimet asennettuna


