NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 2x8 SCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626413
Sähkönumero
7262641
Toimittajan tuotenumero
7262641
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
11 dB
Heijastusvaimennus minimi:
50 dB
Max. uniformity loss:
1.6 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.3 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
4 mm
Leveys:
7 mm
Syvyys:
70 mm
Jakaja, jossa kaksi sisääntuloa ja jako kahdeksaan. SC-APC liittimet asennettuna


