NAFICON - Häntäkaapeli 3.5m+päätepaneeli - LL YJT 18 SCA/- 6x3SMT 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 18
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072644127
Sähkönumero
7264412
Toimittajan tuotenumero
7264412
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
18
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
143 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
18
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT SCA/- 6x3SMT 3,5m putkilla
LL YJT SCA/- 6x3SMT 3,5m putkilla. Yksimuoto häntäkuitu, jonka pituus on 3,5m. Kuidut ovat valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon SC-APC liittimin, joita on 18kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


