NAFICON - Häntäkaapeli - LCA/- TRX 1(4) SMT BB 350m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Väri - musta

  • Liittimen tyyppi - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7269452

Toimittajan tuotenumero

7269452

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkaapeli

Väri:

musta

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

350 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

päälle asennettava

Puhallettava 4-kuituinen kaapeli, jossa ensimmäisessä kuidussapuhallettava LC/APC-liitin esiasennettuna. Pituus 350m.

Puhallettava 4-kuituinen kaapeli, jossa ensimmäisessä kuidussa puhallettava LC/APC-liitin esiasennettuna. Kaapelin halkaisija on 1,8mm ja on väriltään musta. Pituus on 350m.