NAFICON - Häntäkaapeli - LL YJT LC/-FZOMSU-SD 24SML 35m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072643373
Sähkönumero
7264337
Toimittajan tuotenumero
7264337
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
71 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT LC/- FZOMSU-SD 24SML 35m
LL YJT LC/- FZOMSU-SD 24SML 35m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 35m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon LC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.


