NAFICON - Häntäkaapeli - NAF UPK+ SCA/- FTMSU 2SMT 15m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - NAF UPK+ SCA/- FTMSU 2SMT 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693088

Sähkönumero

7269308

Toimittajan tuotenumero

7269308

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

15 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Kuitu kotiin paketti, jossa seuraavat tuotteet:NAF ulkopäätekotelo(7264872), 15m FTMSU 4SMT kaapeli, jonka kaksi kuitua on päätetty jakaksi kuitua vapaana. Toinen pää vapaana hitsausta varten ja toisessapäässä kahdessa kuidussa SC-APC liittimet.

Kuitu kotiin paketti, jossa seuraavat tuotteet:
- NAF ulkopäätekotelo (7264872), 
- 15-metrinen FTMSU 4SMT kaapeli, jonka kaksi kuitua on päätetty ja kaksi kuitua vapaana. Toinen pää vapaana hitsausta varten ja  toisessa päässä kahdessa kuidussa SC-APC liittimet.