NAFICON - Häntäkaapeli - NAF1000 SC/- HBBX 24SML 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641638
Sähkönumero
7264163
Toimittajan tuotenumero
7264163
Tukkuerä
1
Asennustapa:
254 mm (10") kiinnitys
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
46.5 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
230 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
12
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
NAF1000 SC/- HBBX 24SML 30m
NAF1000 SC/- HBBX 24SML 30m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 30m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty NAF1000 paneeliin SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


