NAFICON - Häntäkaapeli - NAF1000 SC/- HBBX 48SML 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 254 mm (10") kiinnitys
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620480
Sähkönumero
7262048
Toimittajan tuotenumero
101H48FF050
Tukkuerä
1
Asennustapa:
254 mm (10") kiinnitys
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
83.5 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
230 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
NAF1000 SC/- HBBX 48SML 50m
NAF1000 SC/- HBBX 48SML 50m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 50m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty NAF1000 paneeliin SC-UPC liittimin, joita on 48kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


