NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 3x8/- HBBX 12SML 15m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 3x8/- HBBX 12SML 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620633

Sähkönumero

7262063

Toimittajan tuotenumero

7262063

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Kuituluokka:

OS2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

119 mm

Leveys:

125 mm

Syvyys:

113 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

ODF SC 3x8/- HBBX 12SML 15m. Yksimuoto mikrokaapeli häntänä. jonkapituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPCliittimin. joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

ODF SC 3x8/- HBBX 12SML 15m
ODF SC 3x8/- HBBX 12SML 15m. Yksimuoto mikrokaapeli häntänä, jonka pituus on 15m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.