NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 4x6/- 24SMT 3,5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 4x6/- 24SMT 3,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620541

Sähkönumero

7262054

Toimittajan tuotenumero

7262054

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

159 mm

Leveys:

128 mm

Syvyys:

123 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

ODF SC 4x6/- 24SMT 3.5m

ODF SC 4x6/- 24SMT 3,5m
ODF SC 4x6/- 24SMT 3,5m. Yksimuoto  häntäkuitu, jonka pituus on 3,5m. Kuidut ovat valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan