Verkkokaupan mobiilisovelluksen kirjautuminen toimii jälleen.

Etusivu

NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC3x8/-FZOMSU-SD 24SML 35m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620978

Sähkönumero

7262097

Toimittajan tuotenumero

7262097

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

119 mm

Leveys:

125 mm

Syvyys:

113 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

ODF SC 3x8/- FZOMSU-SD 24SML 35m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä.jonka pituus on 35m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPCliittimin. joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.



ODF SC 3x8/- FZOMSU-SD 24SML 35m
ODF SC 3x8/- FZOMSU-SD 24SML 35m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 35m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.