NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC4x6/-FZOMSU-SD 12SML 35m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC4x6/-FZOMSU-SD 12SML 35m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620930

Sähkönumero

7262093

Toimittajan tuotenumero

7262093

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

12

Kuituluokka:

OS2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

159 mm

Leveys:

128 mm

Syvyys:

123 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

ODF SC 4x6/- FZOMSU-SD 12SML 35m. Yksimuoto sisä/ulkokaapeli häntänä.jonka pituus on 35m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPCliittimin. joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.

ODF SC 4x6/- FZOMSU-SD 12SML 35m
ODF SC 4x6/- FZOMSU-SD 12SML 35m. Yksimuoto sisä/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 35m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.