NAFICON - Häntäkaapeli - Pan.19¿ LC/- HBBX 24SML 30m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072642024

Sähkönumero

7264202

Toimittajan tuotenumero

7264202

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Duplex

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

12

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan.19 LC/- HBBX 24SML 30m

Pan. 19 LC/- HBBX 24SML 30m
Pan. 19 LC/- HBBX 24SML 30m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 30m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin LC-UPC liittimin, joita on 24kpl.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan