NAFICON - Häntäkaapeli - Pan. 19 SC/- HBBX 48SML 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48
Kuituluokka - OS2
Laiterivien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072643120
Sähkönumero
7264312
Toimittajan tuotenumero
7264312
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
48
Kuituluokka:
OS2
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC Duplex
Korkeus:
43.5 mm
Leveys:
487 mm
Syvyys:
141 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
RAL-numero:
7035
Pan. 19 SC/- HBBX 48ML 10m
Pan. 19 SC/- HBBX 48ML 10m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 10m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin SC-UPC liittimin, joita on 48kpl.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


