NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- F3RMSU 1SMT 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693415
Sähkönumero
7269341
Toimittajan tuotenumero
7269341
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
30 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
3 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
päälle asennettava
SCA/- F3RMSU 1SMT 30m. Sisä- ja ulkokäyttöön sopiva yksimuotohäntäkaapeli. SC-APC liitin toisessa päässä. Pituus 30m. Väri valkoinen. Ulkohalkaisija 3mm.


