Etusivu

NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- FTMSU 1SMT 10m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- FTMSU 1SMT 10m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693972

Sähkönumero

7269397

Toimittajan tuotenumero

7269397

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

10 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

SC-APC liittimellä varustettu 1-kuituinen häntäkaapeli 10m