NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- FTMSU 1SMT 5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- FTMSU 1SMT 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkaapeli

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633329

Sähkönumero

7263332

Toimittajan tuotenumero

7263332

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkaapeli

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

valkoinen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

5 m

APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

5-metrinen 2-kuituinen sisäulkokaapeli, jonka toisessa päässä on SC-APCliitin asennettu yhteen kuituun ja yksi kuitu on päättämättä jakatkaisematta. Toinen pää vapaa. Kaapelin väri valkoinen.

5-metrinen 2-kuituinen sisäulkokaapeli, jonka toisessa päässä on SC-APC liitin asennettu yhteen kuituun ja yksi kuitu on päättämättä ja katkaisematta. Toinen pää vapaa. Kaapelin väri valkoinen.