NAFICON - Häntäkaapeli - SCA/- FTMSU 2SMT Cca 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300437
Sähkönumero
7269439
Toimittajan tuotenumero
SCA/- FTMSU 2SMT CCA 15M
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
valkoinen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
15 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muu
SC-APC liittimellä varustettu 2-kuituinen häntäkaapeli 15m
15-metrinen 2-kuituinen sisäulkokaapeli, jonka toisessa päässä on SC-APC liittimet asennettu. Toinen pää vapaa. Kaapelin väri valkoinen.
15-metrinen 2-kuituinen sisäulkokaapeli, jonka toisessa päässä on SC-APC liittimet asennettu. Toinen pää vapaa. Kaapelin väri valkoinen.


