NAFICON - Häntäkuitu 7264594 - LCA/- 1SMT 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072645940
Sähkönumero
9764594
Toimittajan tuotenumero
7264594
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
kyllä
LCA/- 1SMT 1,5m
Yksimuoto häntäkuitu LC-APC liittimellä
Yksimuoto häntäkuitu LC-APC liittimellä


