NAFICON - Häntäkuitu - FC/- 1SMT 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072640723
Sähkönumero
7264072
Toimittajan tuotenumero
2019002
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
FC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
FC/- 1SMT 1.5m
Yksimuoto häntäkuitu FC-UPC liittimellä
Yksimuoto häntäkuitu FC-UPC liittimellä


