NAFICON - Häntäkuitu - FC-APC kuituhäntä 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622552
Sähkönumero
7262255
Toimittajan tuotenumero
A2019002
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
FC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
kyllä
FC-APC kuituhäntä 2m Optocon
FCA/- 1SMT 1,5m
FC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 1,5m
FCA/- 1SMT 1,5m
FC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 1,5m


