NAFICON - Häntäkuitu - FC-APC kuituhäntä 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684802
Sähkönumero
7268480
Toimittajan tuotenumero
7268480
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
FC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
kyllä
FC-APC kuituhäntä 3.5m Optocon
FCA/- 1SMT 3,5m
FC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 3,5m
FCA/- 1SMT 3,5m
FC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 3,5m


