Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

NAFICON - Häntäkuitu - LC/- 1OM4T 1.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Häntäkuitu - LC/- 1OM4T 1.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kategoria - OM4

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Liittimen tyyppi - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072689999

Sähkönumero

7268999

Toimittajan tuotenumero

7268999

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kategoria:

OM4

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Liittimen tyyppi:

LC

Pituus:

1.5 m

APC-versio:

ei

Monimuoto, OM4, häntäkuitu LC-UPC liittimellä

Monimuoto, OM4, häntäkuitu LC-UPC liittimellä