NAFICON - Häntäkuitu - LC/- 1SMT 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072645841
Sähkönumero
7264584
Toimittajan tuotenumero
7264584
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
LC/- 1SMT 3.5m
Yksimuoto häntäkuitu LC-UPC liittimellä
Yksimuoto häntäkuitu LC-UPC liittimellä


