NAFICON - Häntäkuitu - LC/- 6SMT 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072645858
Sähkönumero
7264585
Toimittajan tuotenumero
7264585
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
Värisarja, jossa 6 LC-häntää
LC/- 6SMT 3.5m
Värisarja, jossa 6 LC-häntää. Pituus 3,5m
LC/- 6SMT 3.5m
Värisarja, jossa 6 LC-häntää. Pituus 3,5m


