NAFICON - Häntäkuitu - LCA/- 6SMT 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072645957
Sähkönumero
7264595
Toimittajan tuotenumero
7264595
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
kyllä
Värisarja, jossa on 6 LCA-häntää
LCA/- 6SMT 1,5m
Värisarja, jossa on 6 LCA-häntää. Pituus 1,5m
LCA/- 6SMT 1,5m
Värisarja, jossa on 6 LCA-häntää. Pituus 1,5m


