NAFICON - Häntäkuitu MM OM1 - FC/- 1GKT 1.5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kategoria - OM1
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072640778
Sähkönumero
7264077
Toimittajan tuotenumero
2029001.5
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kategoria:
OM1
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
valkoinen
Liittimen tyyppi:
FC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
FC/- 1GKT 1.5m
OM1 monimuoto häntäkuitu FC-UPC liittimellä
OM1 monimuoto häntäkuitu FC-UPC liittimellä


