NAFICON - Häntäkuitu - SC-APC kuituhäntä 3.5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072631387

Sähkönumero

7263138

Toimittajan tuotenumero

A1019003.5

Tukkuerä

1

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

3.5 m

APC-versio:

kyllä

SC-APC kuituhäntä 3.5m Optocon

SCA/- 1SMT 3,5m
SC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 3,5m