NAFICON - Häntäkuitu - SC-UPC kuituhäntä 3.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620350
Sähkönumero
7262035
Toimittajan tuotenumero
1019003.5
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
SC-UPC kuituhäntä 3.5m Naficon
SC/- 1SMT 3.5m
Yksimuoto häntäkuitu SC-UPC liittimellä. Toinen pää avoin hitsausta varten.
SC/- 1SMT 3.5m
Yksimuoto häntäkuitu SC-UPC liittimellä. Toinen pää avoin hitsausta varten.


