NAFICON - Häntäkuitu - SCA/- 12SMT 1,5m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - sarja, jossa on useita värejä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072645926

Sähkönumero

7264592

Toimittajan tuotenumero

7264592

Tukkuerä

5

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

sarja, jossa on useita värejä

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1.5 m

APC-versio:

kyllä

Värisarja, jossa 12kpl SC-APC-häntää, joiden pituus 1,5m

SCA/- 12SMT 1,5m
Värisarja, jossa 12kpl SC-APC-häntää, joiden pituus 1,5m