NAFICON - Häntäkuitu - SCA/- 6SMT 3.5m putkessa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072645919
Sähkönumero
7264591
Toimittajan tuotenumero
7264591
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
kyllä
Värisarja, jossa 6 SCA-häntää asennettuna putkeen
Värisarja, jossa 6 SCA-häntää asennettuna putkeen
Värisarja, jossa 6 SCA-häntää asennettuna putkeen


