NAFICON - Häntäkuitu SM OS2 APC - SCA/- 1SMT 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072622545
Sähkönumero
7262254
Toimittajan tuotenumero
A1019002
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
kyllä
SCA/- 1SMT 2m
SCA/- 1SMT 1,5m
SC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 1,5m
SCA/- 1SMT 1,5m
SC-APC yksimuotohäntäkuitu, jonka pituus 1,5m


