NAFICON - Häntäkuitu SM OS2 - SC/- 1SMT 2m

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kategoria - OS2

  • Tyyppi - häntäkuitu

  • Johtimen tyyppi - tiukka

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620343

Sähkönumero

7262034

Toimittajan tuotenumero

1019001.5

Tukkuerä

50

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kategoria:

OS2

Tyyppi:

häntäkuitu

Johtimen tyyppi:

tiukka

Väri:

keltainen

Liittimen tyyppi:

SC

Pituus:

1.5 m

APC-versio:

ei

SC/- 1SMT 2m

SC/- 1SMT 1,5m
Yksimuoto häntäkuitu SC-UPC liittimellä. Toinen pää avoin hitsausta varten.