NAFICON - Häntäkuitu - Värisarja 6xLC SM 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620992
Sähkönumero
7262099
Toimittajan tuotenumero
4019002X6
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
LC/- 6SMT 1,5m
Värisarja 6xLC SM 2m
Värisarja LC/- 6SMT 2m. 6 kappaletta LC-UPC häntiä
Värisarja 6xLC SM 2m
Värisarja LC/- 6SMT 2m. 6 kappaletta LC-UPC häntiä


