NAFICON - Huoneistojakamo - Kerroskotelo MPO-M/12xLCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263661
Toimittajan tuotenumero
7263661
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC
Sisäisen liittimen tyyppi:
MT/MPO
Korkeus:
24.5 mm
Leveys:
129 mm
Syvyys:
120 mm
APC-versio:
kyllä
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
12
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
7
Etupaneelilla:
kyllä
Kotelo, joka asennetaan kerrosjakamoon. Kotelon sisällä on valmiskuitunippu, jonka toisessa päässä on 12-kuituinen Male-tyyppinen MPO-liitin ja toisessa päässä 12 LC/APC liitintä. Kotelo kytketään kerroskaapelilla (7263658, 7263659 tai 7263660) talojakamoon. Asuntokaapelit kytketään LC/APC adaptereihin.


