NAFICON - Huoneistojakamo - Kerroskotelo MPO-M/24xLCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Kotelolla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263662
Toimittajan tuotenumero
7263662
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC
Sisäisen liittimen tyyppi:
MT/MPO
Korkeus:
50 mm
Leveys:
129 mm
Syvyys:
120 mm
APC-versio:
kyllä
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
13
Etupaneelilla:
kyllä
Kerroskotelo MPO-M/24xLCA
Kotelo, joka asennetaan kerrosjakamoon. Kotelon sisällä on valmiskuitunippu, jonka toisessa päässä on 24-kuituinen Male-tyyppinen MPO-liitin ja toisessa päässä 24 LC/APC liitintä. Kotelo kytketään kerroskaapelilla (7263655, 7263656 tai 7263657) talojakamoon. Asuntokaapelit kytketään LC/APC adaptereihin.
Kotelo, joka asennetaan kerrosjakamoon. Kotelon sisällä on valmiskuitunippu, jonka toisessa päässä on 24-kuituinen Male-tyyppinen MPO-liitin ja toisessa päässä 24 LC/APC liitintä. Kotelo kytketään kerroskaapelilla (7263655, 7263656 tai 7263657) talojakamoon. Asuntokaapelit kytketään LC/APC adaptereihin.


