NAFICON - Jatkoskaappi 3024 hits.paikkaa - NAF1000 jatkoskaappi 2000x600

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641928

Sähkönumero

7264192

Toimittajan tuotenumero

7264192

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sininen

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

NAF1000 jatkoskaappi 2000mm

NAF1000 jatkoskaappi, jossa jatkomahdollisuudet 3024 hitsaukselle. Mitat: 600x300x2000 (LxSxK). Yhteensopiva jatkoslevyteline (7264194) ja jatkoslevy (7264145)