NAFICON - Jatkoskaappi ei taka-ja sivus. - NAF1000 2000mm

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623962

Sähkönumero

7262396

Toimittajan tuotenumero

7262396

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sininen

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

NAF1000 2000mm ilman takaseinää ja sivuseiniä

NAF1000 ristikytkentäkaappi. 1000-mekaniikkaan sopiva kääntyvä asennuskehys. Mitat 2000x600x300 (KxLxS). Kaappi on ilman taka- ja sivuseiniä

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan