NAFICON - Jatkoskaappi - NAF jatkoskaappi 528-k

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 450 mm

  • Korkeus - 500 mm

  • Syvyys - 173 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693071

Sähkönumero

7269307

Toimittajan tuotenumero

7269307

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

450 mm

Korkeus:

500 mm

Syvyys:

173 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

ei

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

NAF jatkoskaappi 528-k

  • NAF jatkoskaappi 528-k soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä mikrokanavakaapeleille ja –putkille.
  • NAF jatkoskaappi 528-k soveltuu erilaisten valokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen laitetiloissa ulkokaapeleista sisäasennuksiin soveltuviin kaapeleihin.
  • Asennetaan suoraan seinälle.
  • Sisältää paikat 11:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai seitsemälle 96-kuituiselle jatkoslevylle.
  • Harjaksin tiivistetyt kaapeliläpiviennit ovat vaihdettavissa kaapin ylä– ja alaosan välillä tarpeen mukaan.
  • Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi
  • Mitat 500 x 450 x 173 mm
  • Materiaali maalattua teräspeltiä
  • Pölytiivis rakenne