NAFICON - Jatkoskaappi - NAF mikrokanavakaappi L

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Jatkoskaappi - NAF mikrokanavakaappi L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 713 mm

  • Korkeus - 961 mm

  • Syvyys - 308 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079302066

Sähkönumero

7263637

Toimittajan tuotenumero

7263637

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

713 mm

Korkeus:

961 mm

Syvyys:

308 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Käyttöpaikka:

ulkona

Pintamateriaali:

sinkitty

Kotelointiluokka (IP):

IP23

NAF mikrokanavakaappi L

NAF mikrokanavakaappi L
• Soveltuu mikrokanaville ja –putkille.
• Mikrokanavat tuodaan suoraan jatkoskaapin sisälle
• Voidaan käyttää sekä 48– että 96-kuituisia jatkoslevyjä
• Kaapin ulkomitat 961 x 713 x 308 mm (KxLxS)
• Paino 45,9 kg
• Kapasiteetti: 96 kpl 7/3,5 mm:n mikrokanavia ja 32 kpl 14/10 mm:n mikrokanavia