NAFICON - Jatkoskaappi - NAF multikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 450 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 250 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300925
Sähkönumero
7268711
Toimittajan tuotenumero
7268711
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
450 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
250 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
sinkitty
Kotelointiluokka (IP):
IP20
NAF multikaappi 7268711
• Jatkoskaapin voi sijoittaa sekä K0– että K1-jakokaappiin.
• Voidaan toimittaa valmiiksi jakokaappiin asennettuna.
• NAF multikaappi ja K0 7269473
• Soveltuu sekä maakaapeleille että mikrokanaville ja –putkille.
• Mikrokanavat voidaan tuoda suoraan jatkoskaapin sisälle
• Voidaan käyttää sekä 48– että 96-kuituisia jatkoslevyjä
• Mitat 600 x 450 x 250 mm (KxLxS)
• Paino 19,5 kg
• Kapasiteetti: 17 kpl 48-kuituisia jatkoslevyjä, 12 kpl 96-kuituisia jatkoslevyjä, 98 kpl 7/3,5 mm:n mikrokanavia, 16 kpl 14/10 mm:n mikrokanavia
• Jatkoslevyjen lisäksi jatkoskaappiin voidaan sijoittaa liitin– ja jaotinpaneeleita sekä jatkoslevykoteloita


