NAFICON - Jatkoskaappi - NAF seinäjatkoskaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 450 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 250 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072692975
Sähkönumero
7269297
Toimittajan tuotenumero
7269297
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
450 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
250 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Käyttöpaikka:
ulkona
Pintamateriaali:
sinkitty
Kotelointiluokka (IP):
IP23
NAF seinäjatkoskaappi 600x600x300m
- Sijoitetaan K0- tai K1-jakokaapin sisälle
- Toimitetaan joko erikseen tai valmiiksi asennettuna K0- tai K1- jakokaappiin
- Voidaan asentaa myös suoraan seinälle
- Sisältää paikat 13:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle tai yhdeksälle 96- kuituiselle jatkoslevylle
- Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille ja -putkille
- Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa
- Leveä harjaksin tiivistetty kaapeliläpivienti
- Mitat 600 x 450 x 250 mm
- Materiaali sinkittyä teräspeltiä
- Pölytiivis rakenne


