NAFICON - Jatkoskaappi - NAF ulkojatkoskaappi mini

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 265 mm

  • Korkeus - 1721 mm

  • Syvyys - 250 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633404

Sähkönumero

7263340

Toimittajan tuotenumero

7263340

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

265 mm

Korkeus:

1721 mm

Syvyys:

250 mm

Materiaali:

muu

Väri:

harmaa

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

ei

Käyttöpaikka:

ulkona

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

muu

RAL-numero:

7008

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Sisältää kaksi leveää ja tiivisteillä varustettua kaapeliläpivientiä,kiinnitys- ja maadoituskiskot tarvikkeineen sekä ohjurisilmukoitakuituputkien hallintaan. Paikka kahdelle jatkoslevylle, joista toinenvoi olla 96-kuituinen versio

  • Sähkönumero: 7263340
  • Ulkokaapin mitat 1970 (K) x 397 (L) x 250 (S) mm
  • Materiaali lasikuitua
  • Väri harmaa
  • Sisäkaapin mitat 760 (K) x 267 (L) x 163 (S) mm
  • Sisältää erillisen tilan kuituliitoksille
  • Sisäkaapissa oma suojakansi
  • Lukko asennettavissa jälkikäteen

Sisäkaapin jatkososan ominaisuuksia:
  • Sisältää leveän, harjaksilla varustetun kaapeliläpiviennin, kiinnitys- ja maadoituskiskot tarvikkeineen sekä ohjurisilmukoita kuituputkien hallintaan.
  • Sisäkaapissa on kuusi jatkoslevypaikkaa 48-kuituisille jatkoslevyille.
  • Mahdollisuus asentaa myös koukkukiinnikkeinen minipaneeli (7269407)
  • Soveltuu erilaisille maa- ja kanavakaapeleille sekä myös mikrokanavakaapeleille
  • Mikrokanavaprojekteissa mikrokanavaputket tuodaan ja kiinnitetään jatkososan sisälle.
  • Putkien koosta riippuen niitä voidaan tuoda jatkososaan jopa useita kymmeniä kappaleita.
  • Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa